トラスコ スコヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
109件の「トラスコ スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「トラスコ」、「トラスコ 保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
台付スコヤ(JIS2級) TRUSCOランキング1位
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

平型スコヤ(JIS2級) TRUSCOランキング2位
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

完全スコヤ TRUSCOランキング3位
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
1個
1,998税込2,198
当日出荷

台付スコヤ JIS2級 TRUSCOランキング4位
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平型スコヤ JIS2級 TRUSCOランキング5位
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,600税込20,460
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
1個
2,598税込2,858
当日出荷

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
55,980税込61,578
当日出荷

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54直径(mm)44
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100主成分鉱物油、防錆添加剤キャップガス抜き穴あり(ALP-ARのみ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)